Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lunatone - DALI PS2 med strekkavlaster 220mA - 24033444-2

KopierKopier
Lunatone - DALI PS2 med strekkavlaster 220mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 220 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810000825

Elnummer

1411204

Leverandørens varenummer

24033444-2

Typebeskrivelse

1411204

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

220 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Med LED-visning:

Ja

Bufret busspenning:

Ja

Antall integrerte reaktorer:

0

120-240V AC. 50/60 Hz.
DALI strømforsyning 220 mA for DALI enheter eller kontrollmoduler uten egen strømforsyning.
DALI-2 sertifisert
Med strekkavlaster.
Mål LxBxH: 120 x 30 x 22 mm_