Lunatone - DALI REPEATER - 86458401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesmodul
Bredde - 18 mm
Høyde - 90 mm
Dybde - 56 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001792
Elnummer
1403998
Leverandørens varenummer
86458401
Typebeskrivelse
1403998
Modell / utførelse:
Utvidelsesmodul
Bredde:
18 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
56 mm
Diameter:
0 mm
For å forsterke DALI signalet.
Kan øke lengden til DALI bus fra 300 til 600 m.
Fortsatt maks. 64 adresser på DALI bus.
Strømforsynt via DALI bus.
Trenger en ekstra DALI PS videre. Alternativt repeater med DALI PS art.nr 86458401-PS.
For skinnemontering.
5 års garanti.
Kan øke lengden til DALI bus fra 300 til 600 m.
Fortsatt maks. 64 adresser på DALI bus.
Strømforsynt via DALI bus.
Trenger en ekstra DALI PS videre. Alternativt repeater med DALI PS art.nr 86458401-PS.
For skinnemontering.
5 års garanti.


