Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lunatone - DALI Repeater m DALI PS 200mA - 86458401-PS

KopierKopier
Lunatone - DALI Repeater m DALI PS 200mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utvidelsesmodul

  • Bredde - 41 mm

  • Høyde - 22 mm

  • Dybde - 120 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810001976

Elnummer

1412207

Leverandørens varenummer

86458401-PS

Typebeskrivelse

1412207

Modell / utførelse:

Utvidelsesmodul

Bredde:

41 mm

Høyde:

22 mm

Dybde:

120 mm

Diameter:

0 mm

For å forsterke DALI signalet.
Kan øke lengden til DALI bus fra 300 til 600 m.
Fortsatt maks. 64 adresser på DALI bus.
Strømforsynt via DALI bus.
Alternativ repeater til skinnemontering uten innebygget DALI PS elnr 1403998.
5 års garanti.