Lunatone - DALI RM16 rele veksel med strekkavlaster - 86458629-DE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 31 mm
Høyde - 22 mm
Dybde - 120 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001839
Elnummer
1411232
Leverandørens varenummer
86458629-DE
Typebeskrivelse
1411232
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
31 mm
Høyde:
22 mm
Dybde:
120 mm
Diameter:
0 mm
DALI RM16.
Med strekkavlaster.
Forsynes fra DALI bus.
1 vekselskontakt.
16A maks belastning, tåler 160A startstrøm.
Kan konfigurere Power-Up og System Failure.
Mål LxBxH: 120,2 x 30,1 x 21,6 mm.
Fungerer som en normal DALI ballast. Kan derfor adresseres og konfigureres.
Kan programmeres via DALI cockpit.
Med strekkavlaster.
Forsynes fra DALI bus.
1 vekselskontakt.
16A maks belastning, tåler 160A startstrøm.
Kan konfigurere Power-Up og System Failure.
Mål LxBxH: 120,2 x 30,1 x 21,6 mm.
Fungerer som en normal DALI ballast. Kan derfor adresseres og konfigureres.
Kan programmeres via DALI cockpit.