Utgått

Lunatone - Dali RM16 relemodul 8A veksel - 86458629

KopierKopier
Lunatone - Dali RM16 relemodul 8A veksel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 33 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 59 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810000948

Elnummer

1411216

Leverandørens varenummer

86458629

Typebeskrivelse

1411216

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

33 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

59 mm

Diameter:

0 mm

•Kompakt DALI rele 8A til styring av 230V AC last via DALI.
•Forsynes fra DALI bus.
•1 vekselkontakt.
•8A maks belastning, tåler 160A startstrøm.
•Kan konfigurere Power-Up og System Failure.
•Mål LxBxH: 32,5 x 15 x 58,5 mm.
•Fungerer som en normal DALI ballast. Kan derfor adresseres og konfigureres.
•Kan programmeres via DALI cockpit.