Lunatone - DALI RTC klokke - 86459531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 15 mm
Høyde - 59 mm
Dybde - 33 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001891
Elnummer
1411238
Leverandørens varenummer
86459531
Typebeskrivelse
1411238
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
15 mm
Høyde:
59 mm
Dybde:
33 mm
Diameter:
0 mm
DALI klokke.
Tiden kan stilles og leses ut via DALI bussen.
Planlegger funksjon - inntil 14 innganger
For hver ukedag kan det settes et tidspunkt med en DALI kommando.
Enkelt oppsett via DALI cockpit software og DALI USB.
Tilkobles kun DALI bus.
Doble DALI klemmer.
Mål: 59 x 33 x 15 mm
Tiden kan stilles og leses ut via DALI bussen.
Planlegger funksjon - inntil 14 innganger
For hver ukedag kan det settes et tidspunkt med en DALI kommando.
Enkelt oppsett via DALI cockpit software og DALI USB.
Tilkobles kun DALI bus.
Doble DALI klemmer.
Mål: 59 x 33 x 15 mm


