Lunatone - DALI Sekvensmodul - 86459582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 32 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 58 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001884
Elnummer
1411237
Leverandørens varenummer
86459582
Typebeskrivelse
1411237
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
32 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
58 mm
Diameter:
0 mm
DALI sekvensmodul
Innebygget minne til 4 sekvenser
En sekvens kan kombinere forskjellige kommandoer og scener.
En sekvens kan inneholde max. 19 DALI-kommandoer.
Sekvensen kan hentes enkelt eller syklisk.
Programmeres via DALI-Cockpit.
Sekvensene (0-3) startes ved å recalle sekvensadressen.
Hvis DALI sequencer brukes i en gruppe, kan den aktive sekvensen stoppes via gruppekommando / broadcast kommando.
Passer til standard veggboks.
Forsynes fra DALI bus.
Trekker 2mA fra DALI bus.
Mål LxBxH: 40 x 28 x 15 mm.
Innebygget minne til 4 sekvenser
En sekvens kan kombinere forskjellige kommandoer og scener.
En sekvens kan inneholde max. 19 DALI-kommandoer.
Sekvensen kan hentes enkelt eller syklisk.
Programmeres via DALI-Cockpit.
Sekvensene (0-3) startes ved å recalle sekvensadressen.
Hvis DALI sequencer brukes i en gruppe, kan den aktive sekvensen stoppes via gruppekommando / broadcast kommando.
Passer til standard veggboks.
Forsynes fra DALI bus.
Trekker 2mA fra DALI bus.
Mål LxBxH: 40 x 28 x 15 mm.


