Lunatone - DALI Sekvensmodul DIN Rail - 86459582-HS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 18 mm
Høyde - 56 mm
Dybde - 98 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001990
Elnummer
1412209
Leverandørens varenummer
86459582-HS
Typebeskrivelse
1412209
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
18 mm
Høyde:
56 mm
Dybde:
98 mm
Diameter:
0 mm
DALI sekvensmodul.
Innebygget minne til 4 sekvenser.
En sekvens kan kombinere forskjellige kommandoer og scener.
En sekvens kan inneholde max. 19 DALI-kommandoer.
Sekvensen kan hentes enkelt eller syklisk.
Programmeres via DALI-Cockpit.
Sekvensene (0-3) startes ved å recalle sekvensadressen eller bryterinnganger.
Hvis DALI sequencer brukes i en gruppe, kan den aktive sekvensen stoppes via gruppekommando / broadcast kommando.
Skinnemontert.
Galvanisk isolert.
Trekker 2mA fra DALI bus.
Mål LxBxH: 98mm x 18mm x 56mm.
Innebygget minne til 4 sekvenser.
En sekvens kan kombinere forskjellige kommandoer og scener.
En sekvens kan inneholde max. 19 DALI-kommandoer.
Sekvensen kan hentes enkelt eller syklisk.
Programmeres via DALI-Cockpit.
Sekvensene (0-3) startes ved å recalle sekvensadressen eller bryterinnganger.
Hvis DALI sequencer brukes i en gruppe, kan den aktive sekvensen stoppes via gruppekommando / broadcast kommando.
Skinnemontert.
Galvanisk isolert.
Trekker 2mA fra DALI bus.
Mål LxBxH: 98mm x 18mm x 56mm.