Lunatone - DALI SI sensor interface potf - 89453850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 28 mm
Høyde - 14,2 mm
Dybde - 39,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810006094
Elnummer
1400616
Leverandørens varenummer
89453850
Typebeskrivelse
1400616
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
28 mm
Høyde:
14,2 mm
Dybde:
39,7 mm
·Modul med bryterinngang for potfri kontakt.
·Enkel integrasjon av konvensjonelle sensorer med releutgang over til DALI.
·Programmerbaret lysnivå og holdetider.
·Programmerbar via DALI-Cockpit software og DALI-USB grensesnitt.
·Flere DALI SI og DALI CS sensor kan brukes for å styre samme mål (enhetene synkroniseres automatisk).
·Forsynt fra DALI buss (typisk 2,9 mA).
·Liten enhet som kan installeres i veggboks.
·Maks 50 cm lengde på kabel mellom sensor og DALI SI.
·Enheten er ikke galvanisk skilt mellom input og DALI.
·Fra -20 til + 75°C.
·Maks 1,5 kvadrat tverrsnitt på tilkoblingen.
·Mål LxBxH: 39,7 x 28 x 14,2 mm.
·Enkel integrasjon av konvensjonelle sensorer med releutgang over til DALI.
·Programmerbaret lysnivå og holdetider.
·Programmerbar via DALI-Cockpit software og DALI-USB grensesnitt.
·Flere DALI SI og DALI CS sensor kan brukes for å styre samme mål (enhetene synkroniseres automatisk).
·Forsynt fra DALI buss (typisk 2,9 mA).
·Liten enhet som kan installeres i veggboks.
·Maks 50 cm lengde på kabel mellom sensor og DALI SI.
·Enheten er ikke galvanisk skilt mellom input og DALI.
·Fra -20 til + 75°C.
·Maks 1,5 kvadrat tverrsnitt på tilkoblingen.
·Mål LxBxH: 39,7 x 28 x 14,2 mm.