Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lunatone - DALI USB 30mA - 24138923-30

KopierKopier
Lunatone - DALI USB 30mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 32 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 59 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810001860

Elnummer

1411235

Leverandørens varenummer

24138923-30

Typebeskrivelse

1411235

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

32 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

59 mm

Diameter:

0 mm

DALI grensesnitt for programmering via PC.
Strømforsynt via USB, 30mA til DALI.
Mål: 59x32x15mm.
Omgivelsestemperatur: 0°C-50°C.
IP20.