Lunatone - DALI USB MINI - 24138923-DO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 32 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 59 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810002003
Elnummer
1412211
Leverandørens varenummer
24138923-DO
Typebeskrivelse
1412211
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
32 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
59 mm
Diameter:
0 mm
DALI grensesnitt for programmering via PC.
Strømforsynt via DALI bus.
Mål:59x32x15mm.
Omgivelsestemperatur: 0°C-50°C.
IP20.
Strømforsynt via DALI bus.
Mål:59x32x15mm.
Omgivelsestemperatur: 0°C-50°C.
IP20.


