Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lunatone - LED dimmer DALI / imp 10A - 86459572

KopierKopier
Lunatone - LED dimmer DALI / imp 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 30 mm

  • Høyde - 21 mm

  • Dybde - 120 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810001006

Elnummer

1411222

Leverandørens varenummer

86459572

Typebeskrivelse

1411222

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

Dybde:

120 mm

Diameter:

0 mm

•LED dimmer DALI / Impuls 10A.
•12-48V DC.
•1 kanal.
•Dimbar via DALI eller impuls.
•Utgangen er dimbar fra 1-100% (ved forespørsel 0.1%).
•Forsynes fra 12V-48V DC.
•Programmeres via DALI-Cockpit programvare og DALI USB interface.
•Maks last 10A.
•2,5 mm2 hurtigklemme.
•Mål LxBxH: 120x30x21 mm.