Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lunatone - LED dimmer DALI/imp 350mA - 89453844-350

KopierKopier
Lunatone - LED dimmer DALI/imp 350mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 15 mm

  • Høyde - 59 mm

  • Dybde - 33 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810002027

Elnummer

1412216

Leverandørens varenummer

89453844-350

Typebeskrivelse

1412216

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

15 mm

Høyde:

59 mm

Dybde:

33 mm

Diameter:

0 mm

1 kanals LED dimmer 350mA.
Dimmes via DALI / impuls.
Kan bestille alternativ fra 100-1000mA.
Utgangen er dimbar fra 100-1%
Forsynes med 12V til 48V DC.
Programmeres via DALI-Cockpit software og DALI USB interface.