Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lunatone - LED dimmer DALI / imp 4A - 89453826

KopierKopier
Lunatone - LED dimmer DALI / imp 4A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 28 mm

  • Høyde - 14 mm

  • Dybde - 40 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810000986

Elnummer

1411220

Leverandørens varenummer

89453826

Typebeskrivelse

1411220

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

28 mm

Høyde:

14 mm

Dybde:

40 mm

Diameter:

0 mm

•LED dimmer DALI / Impuls 4A
•12-28V DC.
•1 kanal.
•Dimmes med DALI eller impuls.
•Utgangen er dimbar fra 1-100% (ved forespørsel 0.1%).
•Programmeres via DALI-Cockpit programvare og DALI USB interface.
•Maks last 4A.
•1,5 mm2 hurtigklemme.
•Mål LxBxH: 40 x 28 x 14 mm.