Lunatone - LED dimmer DALI / imp 8A - 86459556

KopierKopier
Lunatone - LED dimmer DALI / imp 8A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 33 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 59 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810000993

Elnummer

1411221

Leverandørens varenummer

86459556

Typebeskrivelse

1411221

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

33 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

59 mm

Diameter:

0 mm

•LED dimmer DALI / Impuls 8A
•12-28V DC.
•1 kanal.
•Dimmes med DALI eller impuls.
•Utgangen er dimbar fra 1-100% (ved forespørsel 0.1%).
•Programmeres via DALI-Cockpit programvare og DALI USB interface.
•Maks last 8A.
•1,5 mm2 hurtigklemme.
•Mål LxBxH: 59 x 33 x 15 mm.