Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Lunatone - LED driver 700mA 25W DALI/imp - 89453849-700

KopierKopier
Lunatone - LED driver 700mA 25W DALI/imp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Utgangsstrøm - 700...700 mA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810001945

Elnummer

1412202

Leverandørens varenummer

89453849-700

Typebeskrivelse

1412202

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

Ja

Utgangsstrøm:

700...700 mA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

DALI LED driver konstant strøm 700mA 25W
Maks utgangspenning 30V
Dimmes med DALI / impuls
Dimmer fra 1-100%
Forsynes med 220-240V 50/60Hz
Tomgangstap 230V inngang <1mA
DALI tomgang < 30mW
Kortslutning og overlast sikker.
Konfigureres med DALI Cockpit software
Omgivelses temperatur -20°C til +45°C
LxBxH 120 x 41 x 22mm
Maks tverrsnitt: 1,5 mm