Lunatone - wDALI 4-bryter kryss hvit inkl mottaker - 86459541-W+T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 0 V
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Styrestrøm - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810000863
Elnummer
1411208
Leverandørens varenummer
86459541-W+T
Typebeskrivelse
1411208
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
0 V
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
82 mm
Enhet høyde:
8 mm
Enhet dybde:
82 mm
•4 programmerbare brytere
•Kan brukes uten programmering ved å bruke fabrikkoppsett
•Programmering via DALI bus og DALI cockpit software
•Mottaker tilkobles DALI bus innenfor rekkevidden til bryteren, 300 m maks
•Bryteren er drevet av et batteri med levetid på 6 år ved vanlig bruk
•Kan sette individuell adresse (0-63), gruppe (0-15) eller broadcast som destinasjonsadresse
•Følgende funksjoner er tilgjengelig: up, down, off, recall min, max, goto scene 0-15, direct arc power i % og makroer.
•Kan sette en gitt kommando når DALI bussen får spenning som f.eks etter strømbrudd
•Flere wDALI MC kan brukes på samme DALI buss
•Mål bryter LxBxD: 82x82x8,5mm
•Mål mottaker LxBxH: 89x33x15mm
Fabrikkoppsett:
Er lyset av: B1 = ett trykk .. Forrige lagret nivå. B1 = to trykk .. maks nivå
Er lyset på: B1 = maks nivå.
B2: Hold inne for å dimme opp
B4: Hold inne for å dimme ned
B3: Lagre nivå og skru av.
Ekstra funksjon: Skru på minimum nivå ( 1x B3 før 1x B1 )


