Lunatone - wDALI MC multikontroller med mottaker - 89453848+T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trykkdimmer/IR-styremodul
Bredde - 14 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 28 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810002010
Elnummer
1412213
Leverandørens varenummer
89453848+T
Typebeskrivelse
1412213
Modell / utførelse:
Trykkdimmer/IR-styremodul
Bredde:
14 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
28 mm
Diameter:
0 mm
Trådløs kontrollenhet til DALI
4 programmerbare innganger
Inkludert mottaker
Kan brukes uten programmering ved å bruke fabrikkoppsett
Programmering via DALI bus og DALI cockpit software
Kan sette individuell adresse (0-63), gruppe (0-15) eller broadcast som destinasjonsadresse
Følgende funksjoner er tilgjengelig: up, down, off, recall min, max, goto scene 0-15, direct arc power i % og makroer.
Kan sette en gitt kommando når DALI bussen får spenning som f.eks etter strømbrudd.
Flere wDALI MC kan brukes på samme DALI bus
Sendermodulen kan plasseres innenfor rekkevidden til mottakeren (inntil 300m)
Sendermodulen er drevet av et batteri med levetid på 6 år ved vanlig bruk
Mottakermodulen kobles til DALI bussen og trenger ikke flere tilkoblinger
Fabrikkoppsett:
T1 = Macro switch on (switch on last set level).
T2 = Dim Up
T3 = Macro Switch Off (safe set level and turn off)
T4 = Dim Down
Info: Når man skrur av med Macro switch off, må man bruke Macro switch on for å skru på igjen. Dette er viktig når det brukes flere enheter.
4 programmerbare innganger
Inkludert mottaker
Kan brukes uten programmering ved å bruke fabrikkoppsett
Programmering via DALI bus og DALI cockpit software
Kan sette individuell adresse (0-63), gruppe (0-15) eller broadcast som destinasjonsadresse
Følgende funksjoner er tilgjengelig: up, down, off, recall min, max, goto scene 0-15, direct arc power i % og makroer.
Kan sette en gitt kommando når DALI bussen får spenning som f.eks etter strømbrudd.
Flere wDALI MC kan brukes på samme DALI bus
Sendermodulen kan plasseres innenfor rekkevidden til mottakeren (inntil 300m)
Sendermodulen er drevet av et batteri med levetid på 6 år ved vanlig bruk
Mottakermodulen kobles til DALI bussen og trenger ikke flere tilkoblinger
Fabrikkoppsett:
T1 = Macro switch on (switch on last set level).
T2 = Dim Up
T3 = Macro Switch Off (safe set level and turn off)
T4 = Dim Down
Info: Når man skrur av med Macro switch off, må man bruke Macro switch on for å skru på igjen. Dette er viktig når det brukes flere enheter.


