Lunatone - wDali RM8 + Transceiver - 1412214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 33 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 59 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810002775
Elnummer
1412214
Leverandørens varenummer
1412214
Typebeskrivelse
1412214
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
33 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
59 mm
Diameter:
0 mm
• Relemodul for å skru av ballaster uten DALI inngang, trådløst.
• Ballastene kan skrus på og av via DALI kommando.
• 2 deler: en sender som er tilkoblet DALI bus og mottaker med relefunksjon.
• Senderen er forsynt fra DALI buss, og relemottakeren er forsynt fra nettspenningen.
• Modulen kan adresseres og tildeles grupper og scenarier.
• 2,4 Ghz frekvens.
• Enkel installasjon og programmering via DALI-cokpit programvare.
• Trekker 3,8mA fra DALI bus.
• Mål sender og relemodul LxBxH: 59x33x15 mm
• Ballastene kan skrus på og av via DALI kommando.
• 2 deler: en sender som er tilkoblet DALI bus og mottaker med relefunksjon.
• Senderen er forsynt fra DALI buss, og relemottakeren er forsynt fra nettspenningen.
• Modulen kan adresseres og tildeles grupper og scenarier.
• 2,4 Ghz frekvens.
• Enkel installasjon og programmering via DALI-cokpit programvare.
• Trekker 3,8mA fra DALI bus.
• Mål sender og relemodul LxBxH: 59x33x15 mm