LVI Produkter - ALAID 13 05 230 05 2 W - F32M01220500HS00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Buet
Kollektortype - Høyre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PURMO ALAID
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6438371566735
Elnummer
5439119
Leverandørens varenummer
F32M01220500HS00
Typebeskrivelse
5439119
Utførelse radiator/håndkletørker:
Buet
Kollektortype:
Høyre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Matt
Bredde:
500 mm
Høyde:
1309 mm
Dybde:
100 mm
Vekt:
17 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
Ja
Kan styres via APP (application):
nei


