LVI Produkter - ALAID RF 13 05 230 03 2 C - F33M01220500GS0SCHRO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Buet
Kollektortype - Høyre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PURMO ALAID
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6438371587334
Elnummer
5439120
Leverandørens varenummer
F33M01220500GS0SCHRO
Typebeskrivelse
5439120
Utførelse radiator/håndkletørker:
Buet
Kollektortype:
Høyre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
500 mm
Høyde:
1343 mm
Dybde:
100 mm
Vekt:
17 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
Ja
Kan styres via APP (application):
Ja


