LVI Produkter - Håndklestang Sanbe 862,5 mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Håndkleholder
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Andre
Glansgrad - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392518055218
Elnummer
5435687
Leverandørens varenummer
SAN V TR 08
Typebeskrivelse
Håndklestang for vertikale ovner
Type tilbehør/reservedel
Håndkleholder
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Farge
Andre
Glansgrad
Matt
Standardfarge
Ja
Håndklestang Sanbe 862,5 mm