LVI Produkter - JARL 13 05 230 05 2 W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Kollektortype - Høyre
Roterbar - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438371543897
Elnummer
5439123
Leverandørens varenummer
F30M01220500HS00
Typebeskrivelse
5439123
Utførelse radiator/håndkletørker
Rett
Materiale
Stål
Farge
Hvit
Kollektortype
Høyre
Roterbar
Nei
Form av strålingsrør
Rund
Med ventilator
Nei
Posisjon betjeningspanel
Foran
Effektstyring
Elektronisk
Med tidsur
Ja
Glansgrad
Matt
Bredde
500 mm
Høyde
1309 mm
Dybde
80 mm
Vekt
17 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Digital visning
Ja
For bustilkobling
Nei
Programmerbar
Nei
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Ja
Kan styres via APP (application)
Nei
Væskefylt håndkletørker/radiator med elektronisk termostat, justerbar i følgende fire nivåer: Komforttemperatur, ECO, Frostbeskyttelse og Auto. Boost funksjon (2 h). Ukentlig program med mulig automatisk programmering gjennom bevegelsessensor og selvlæringsprosess. Oppfyller alle krav i ECO Design Direktivet. 500 W. Kun til høyremontering og tilkopling med synlig kabel (90 cm). IP44. Dobbeltisolert. Spenning 230V. Hvitlakkert i RAL 9015.