LVI Produkter - JARL 16 06 230 08 2 W - F30M01530600HS00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Kollektortype - Høyre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PURMO JARL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6438371543934
Elnummer
5439124
Leverandørens varenummer
F30M01530600HS00
Typebeskrivelse
5439124
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Kollektortype:
Høyre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Foran
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Matt
Bredde:
600 mm
Høyde:
1624 mm
Dybde:
80 mm
Vekt:
23 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
Ja
Kan styres via APP (application):
nei


