LVI Produkter - KABA P 500W LAV M/PLUGG HXL=30x110CM OLJEFYLT PANELOVN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeelementmateriale - Stål
Oppvarmingseffekt - 500 W
Vekt - 9 kg
Monteringsretning - Horisontal
Antall ribber - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438257448131
Elnummer
5408201
Leverandørens varenummer
FE0100301100ASJ0
Typebeskrivelse
5408201
Varmeelementmateriale
Stål
Oppvarmingseffekt
500 W
Vekt
9 kg
Monteringsretning
Horisontal
Antall ribber
1
Frontmateriale
Stål
Med dekorativ finish
Nei
Posisjon betjeningspanel
Side
Farge
Hvit
Bredde
1100 mm
Høyde
300 mm
Dybde
51 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
I
Overopphetingsvern
Ja
Frostvaktkrets
Ja
Digital visning
Nei
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Ja
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kan styres via APP (application)
Nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)
Uten
Kaba P. Elektronisk termostat med kalibreringsmulighet. Frostbeskyttelse. Leveres med gulvføtter til frittstående plassering. Koblingsboks er ikke inkludert. (IP44)