LVI Produkter - LVI HÅNDKLETØRKER MURIA TI HVIT P 05 06 230 01 1 W - MUR TI P 05 06 230 01 1 W

LVI Produkter
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse radiator/håndkletørker - Rett

  • Kollektortype - Andre

  • Roterbar - Ja

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7392518051814

Elnummer

5830324

Leverandørens varenummer

MUR TI P 05 06 230 01 1 W

Typebeskrivelse

HÅNDKLETØRKER

Utførelse radiator/håndkletørker:

Rett

Kollektortype:

Andre

Roterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Form av strålingsrør:

Rund

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Side

Effektstyring:

Elektronisk

Med tidsur:

Ja

Glansgrad:

Matt

Bredde:

580 mm

Høyde:

505 mm

Dybde:

88 mm

Vekt:

5 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Digital visning:

nei

For bustilkobling:

nei

Programmerbar:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Muria TI Elektrisk væskefylt håndkletørker med regulerbar temperatur. Muria TI är även försedd med en timerfunktion, 2-8 timmars intervall. Max overflatetemperatur 60°C. Svingbar i 180 grader Spenning 230V IP44.