LVI Produkter - LVI HÅNDKLETØRKER MURIA TI KROM P 05 06 230 01 1 C - MUR TI P 05 06 230 01 1 C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Andre
Kollektortype - Andre
Roterbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LVI HÅNDKLETØRKER
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392518051821
Elnummer
5830323
Leverandørens varenummer
MUR TI P 05 06 230 01 1 C
Typebeskrivelse
HÅNDKLETØRKER
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
Ja
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
580 mm
Høyde:
505 mm
Dybde:
88 mm
Vekt:
5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
I
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei