LVI Produkter - LVI HÅNDKLETØRKER ATHENA KROM S P 07 05 230 01 2 C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Andre
Kollektortype - Venstre og høyre
Roterbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392518038907
Elnummer
5830214
Leverandørens varenummer
ATH S P 07 05 230 01 2 C
Typebeskrivelse
HÅNDKLETØRKER
Utførelse radiator/håndkletørker
Rett
Materiale
Stål
Farge
Andre
Kollektortype
Venstre og høyre
Roterbar
Ja
Form av strålingsrør
Rund
Med ventilator
Nei
Posisjon betjeningspanel
Side
Effektstyring
Mekanisk
Med tidsur
Nei
Glansgrad
Blank
Bredde
450 mm
Høyde
737 mm
Dybde
105 mm
Vekt
3 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Digital visning
Nei
For bustilkobling
Nei
Programmerbar
Nei
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Kan styres via APP (application)
Nei
Håndkletørker med selvregulerende varmekabel, lysende strømbryter og skjulte skruer. Max overflatetemperatur 60°C. Vändbar. (IP44) Spenning 230V. Dobbeltisolerte.