LVI Produkter - LVI HÅNDKLETØRKER MUR R P 05 06230 011 W - MUR R P 05 06 230 01 1 W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Kollektortype - Andre
Roterbar - Ja
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LVI HÅNDKLETØRKER
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392518031311
Elnummer
5830305
Leverandørens varenummer
MUR R P 05 06 230 01 1 W
Typebeskrivelse
HÅNDKLETØRKER
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
nei
Glansgrad:
Matt
Bredde:
580 mm
Høyde:
505 mm
Dybde:
88 mm
Vekt:
5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


