LVI Produkter - LVI HÅNDKLETØRKER MURP 05 06230 011 C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Andre
Kollektortype - Andre
Roterbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392518947117
Elnummer
5830310
Leverandørens varenummer
MUR P 05 06 230 01 1 C
Typebeskrivelse
HÅNDKLETØRKER
Utførelse radiator/håndkletørker
Rett
Materiale
Stål
Farge
Andre
Kollektortype
Andre
Roterbar
Ja
Form av strålingsrør
Rund
Med ventilator
Nei
Posisjon betjeningspanel
Side
Effektstyring
Mekanisk
Med tidsur
Nei
Glansgrad
Blank
Bredde
580 mm
Høyde
505 mm
Dybde
88 mm
Vekt
5 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
I
Digital visning
Nei
For bustilkobling
Nei
Programmerbar
Nei
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Kan styres via APP (application)
Nei
Muria (TT) Elektrisk væskefylt håndkletørker med strømbryter. Max overflatetemperatur 60°C. Svingbar i 180 grader Spenning 230V IP44.