LVI Produkter - LVI HÅNDKLETØRKER NILA P 08 06230 011 C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Materiale - Stål
Farge - Andre
Kollektortype - Venstre og høyre
Roterbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392518938115
Elnummer
5830308
Leverandørens varenummer
NIL P 08 06 230 01 1 C
Typebeskrivelse
HÅNDKLETØRKER
Utførelse radiator/håndkletørker
Rett
Materiale
Stål
Farge
Andre
Kollektortype
Venstre og høyre
Roterbar
Ja
Form av strålingsrør
Rund
Med ventilator
Nei
Posisjon betjeningspanel
Side
Effektstyring
Mekanisk
Med tidsur
Nei
Glansgrad
Blank
Bredde
620 mm
Høyde
800 mm
Dybde
90 mm
Vekt
7 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
I
Digital visning
Nei
For bustilkobling
Nei
Programmerbar
Nei
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Kan styres via APP (application)
Nei
Nila (TF) finnes i to ulike bredder: 45 och 62 cm. (IP44) Du kan velge å montere den med skjult tilkobling, eller med ledning og plugg. Tilkoblingen er valgfri nederst til høyre eller til venstre. Koblingshuset er utstyrt med strømbryter. Max overflatetemperatur 60°C.