LVI Produkter - LVI HÅNDKLETØRKER NILA TI KROM P 08 06 230 01 1 C - NIL TI P 08 06 230 01 1 C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Kollektortype - Venstre og høyre
Roterbar - Ja
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LVI HÅNDKLETØRKER
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392518051807
Elnummer
5830317
Leverandørens varenummer
NIL TI P 08 06 230 01 1 C
Typebeskrivelse
HÅNDKLETØRKER
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Kollektortype:
Venstre og høyre
Roterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Form av strålingsrør:
Rund
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Effektstyring:
Elektronisk
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Blank
Bredde:
620 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
7 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Digital visning:
nei
For bustilkobling:
nei
Programmerbar:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


