LVI Produkter - LVI Væskefylt ovn YAL GV 20 06 230 15 2 - YAL GV 20 06 230 15 2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsretning - Loddrett
Antall ribber - 1
Frontmateriale - Stål
Varmeelementmateriale - Stål
Oppvarmingseffekt - 1500 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392518053573
Elnummer
5436128
Leverandørens varenummer
YAL GV 20 06 230 15 2
Typebeskrivelse
Oljefyllte ovner
Monteringsretning:
Loddrett
Antall ribber:
1
Frontmateriale:
Stål
Varmeelementmateriale:
Stål
Oppvarmingseffekt:
1500 W
Antall bryterposisjoner:
3
Vekt:
49 kg
Med dekorativ finish:
Ja
Posisjon betjeningspanel:
Side
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Bredde:
600 mm
Høyde:
1950 mm
Dybde:
83 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
Ja
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
Ja
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
Ja
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kan styres via APP (application):
Ja
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
2
Et LVI Produkter-produkt
Oppdag LVI Produkter-serien


