LVI Produkter - LVI VAESKEFYLT OVN EPO 05 10230 102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeelementmateriale - Stål
Oppvarmingseffekt - 1000 W
Antall bryterposisjoner - 3
Vekt - 39 kg
Monteringsretning - Horisontal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392518045332
Elnummer
5435287
Leverandørens varenummer
EPO 05 10 230 10 2
Typebeskrivelse
væskefylt OVN
Varmeelementmateriale
Stål
Oppvarmingseffekt
1000 W
Antall bryterposisjoner
3
Vekt
39 kg
Monteringsretning
Horisontal
Antall ribber
3
Frontmateriale
Stål
Med dekorativ finish
Ja
Posisjon betjeningspanel
Side
Effektstyring
Elektronisk
Farge
Hvit
Bredde
1000 mm
Høyde
500 mm
Dybde
133 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Digital visning
Ja
Med indikator for tilstedeværelse
Ja
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Ja
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Ja
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kan styres via APP (application)
Ja
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)
2
(IP44) Retrodesignen til Epok Horisontal gjør at den passer godt inn både i moderne og tradisjonelle interiører. Den benytter også det aller siste innen oppvarmingsteknologi, deriblant trådløs temperaturregulering fra kontrollboksen, som kan styre en eller flere ovner i samme rom. Ribbene øker ovnens overflateareal og maksimerer utstrålingskapasiteten. TEKNISKE DATA: Elektrisk væskefylt seksjonsovn. Lasersveiset stål. Ovnsseksjonene er 50 mm brede. Varig hvit epoksylakkering (RAL 9016). TERMOSTAT: Elektronisk termostat med digitalt display. Trådløs og programmerbar i seks faste stillinger (komfort, temperatursenking, stans, frostbeskyttelse, auto) med veggmontert termostat. Du kan styre en eller flere ovner av type Epok og Tamari i samme rom med bare én fjernkontroll. TILBEHØR: Gulvknekter kan velges som ekstra tilbehør til den horisontale modellen. PAKKEN INKLUDERER : Veggfester er inkludert