LVI Produkter - LVI Væskefylt ovn TAM H 05 11 230 10 2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeelementmateriale - Stål
Oppvarmingseffekt - 1000 W
Antall bryterposisjoner - 3
Vekt - 38 kg
Monteringsretning - Horisontal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392518045295
Elnummer
5439090
Leverandørens varenummer
TAM H 05 11 230 10 2
Typebeskrivelse
væskefylt OVN
Varmeelementmateriale
Stål
Oppvarmingseffekt
1000 W
Antall bryterposisjoner
3
Vekt
38 kg
Monteringsretning
Horisontal
Antall ribber
2
Frontmateriale
Stål
Med dekorativ finish
Ja
Posisjon betjeningspanel
Side
Effektstyring
Elektronisk
Farge
Hvit
Bredde
1083 mm
Høyde
500 mm
Dybde
106 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Digital visning
Ja
Med indikator for tilstedeværelse
Ja
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Ja
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Ja
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kan styres via APP (application)
Ja
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)
2
(IP 44) Tamaris rene, skarpe linjer utstråler styrke, og heri ligger også dens skjønnhet. Horisontal ovn. Det er en ovn med et virkelig særegent visuelt uttrykk som ikke virker rotete eller overlesset. Gi den en fremtredende plassering i stuen eller på soverommet, og en øyeblikkelig visuell effekt er garantert. Tamari har trådløs temperaturregulering fra kontrollboksen, som kan styre en eller flere ovner i samme rom. TEKNISKE DATA: Elektrisk væskefylt ovn. lagd av solid stål. Flate seksjoner. Varig hvit epoksylakkering (RAL 9016). TERMOSTAT: Elektronisk termostat med digitalt display. Trådløs og programmerbar i seks faste stillinger (komfort, temperatursenking, stans, frostbeskyttelse, auto) med veggmontert termostat. Du kan styre en eller flere ovner av type Epok og Tamari i samme rom med bare én fjernkontroll. PAKKEN INKLUDERER: Veggfester med og uten vinkeljern følger med.