LVI Produkter - LVI Væskefylt ovn YAL GV 21 06 230 18 2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeelementmateriale - Stål
Oppvarmingseffekt - 1750 W
Antall bryterposisjoner - 3
Vekt - 54 kg
Monteringsretning - Loddrett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392518053597
Elnummer
5436130
Leverandørens varenummer
YAL GV 21 06 230 18 2
Typebeskrivelse
Oljefyllte ovner
Varmeelementmateriale
Stål
Oppvarmingseffekt
1750 W
Antall bryterposisjoner
3
Vekt
54 kg
Monteringsretning
Loddrett
Antall ribber
1
Frontmateriale
Stål
Med dekorativ finish
Ja
Posisjon betjeningspanel
Side
Effektstyring
Elektronisk
Farge
Hvit
Bredde
600 mm
Høyde
2100 mm
Dybde
83 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Overopphetingsvern
Ja
Frostvaktkrets
Ja
Digital visning
Ja
Med indikator for tilstedeværelse
Ja
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Ja
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Ja
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kan styres via APP (application)
Ja
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)
2
(IP44) elektronisk termostat med manuell temperatursenkningsmulighet 3,5°C, eller trinnvis 0-15°C via ekstern styring (gjelder ovner for fast montasje). Innstilling av maks overflatetemperatur 80°C (normal) eller 60°C (lav, OBS! 50 % varmeenergi oppnås sammenlignet med normalsituasjonen). Ovnen kan styres sentralt og er slavekoblingsklar.