LVI Produkter - RF Repeater 868 MHz
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For 19 tommers-montering - Nei
Høyde - 240 mm
Bredde - 70 mm
Dybde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438371141086
Elnummer
5408328
Leverandørens varenummer
FAW3R80WAPCH05S0729
Typebeskrivelse
5408328
For 19 tommers-montering
Nei
Høyde
240 mm
Bredde
70 mm
Dybde
60 mm
RF Repeater utvider rekkevidden (max 15 m) mellom pekskjermen og sammenkoblede radiatorer.