LVI Produkter - Tilkoblingskabel kit LVI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Antall ledere - 3
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lengde - 1,2 m
Kontakttilkobling systemavhengig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418569525188
Elnummer
5408330
Leverandørens varenummer
AZ01MM0000000100
Typebeskrivelse
5408330
Tilkobling 1
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Antall ledere
3
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Lengde
1,2 m
Kontakttilkobling systemavhengig
Ja
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Temperaturmotstand
0...90 °C
Merkestrøm
16 A
Merkespenning fra/til
230...240 V
Frekvensområde
0...90 Hz
Farge på ytre kappe
Hvit
Spiralkabel
Nei
Med jordleder
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Med snorbryter
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
10 mm
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Tilkoblingskabel NAC52S.R/L1, 16A 250V