LVI Produkter - Yali C 500W Høy Koblingsboks HxL=50X55Cm Oljefylt Panelovn
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeelementmateriale - Stål
Oppvarmingseffekt - 500 W
Antall bryterposisjoner - 3
Vekt - 10 kg
Monteringsretning - Horisontal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438257448278
Elnummer
5408212
Leverandørens varenummer
FE3110500551ASI0
Typebeskrivelse
5408212
Varmeelementmateriale
Stål
Oppvarmingseffekt
500 W
Antall bryterposisjoner
3
Vekt
10 kg
Monteringsretning
Horisontal
Antall ribber
1
Frontmateriale
Stål
Med dekorativ finish
Nei
Posisjon betjeningspanel
Side
Farge
Hvit
Bredde
550 mm
Høyde
500 mm
Dybde
95 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Isoleringsklasse
I
Overopphetingsvern
Ja
Frostvaktkrets
Ja
Digital visning
Nei
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Ja
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kan styres via APP (application)
Nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)
2
Yali Comfort. Avansert termostat med eksakt regulering. Flere temperatursenkingsmuligheter: 3,5°C (manuelt) eller trinnvis O-15°C (via ekstern styring). Overflatetemperatur kan reduseres til 75°C eller 60°C. Temperaturstillingene 75°C og 60°C reduserer effekten på ovnen til 70% respektive 55% for en enkelt ovn og 90% respektive 80% for en dobbelt ovn. Ovnen kan styres sentralt og er slavekoblingsklar. IP44 med ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) eller støpsel. IP21 hvis den medfølgende koblingsboksen blir brukt.