LVI Produkter - YALI C 750W LAV Koblingsboks HXL=30x110CM OLJEFYLT PANELOVN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeelementmateriale - Stål
Oppvarmingseffekt - 750 W
Antall bryterposisjoner - 3
Vekt - 14 kg
Monteringsretning - Horisontal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438257448254
Elnummer
5408208
Leverandørens varenummer
FE3110301101ASI0
Typebeskrivelse
5408208
Varmeelementmateriale
Stål
Oppvarmingseffekt
750 W
Antall bryterposisjoner
3
Vekt
14 kg
Monteringsretning
Horisontal
Antall ribber
1
Frontmateriale
Stål
Med dekorativ finish
Nei
Posisjon betjeningspanel
Side
Farge
Hvit
Bredde
1100 mm
Høyde
300 mm
Dybde
95 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Isoleringsklasse
I
Digital visning
Nei
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Ja
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kan styres via APP (application)
Nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)
2
Yali Comfort. Avansert termostat med eksakt regulering. Flere temperatursenkingsmuligheter: 3,5°C (manuelt) eller trinnvis O-15°C (via ekstern styring). Overflatetemperatur kan reduseres til 75°C eller 60°C. Temperaturstillingene 75°C og 60°C reduserer effekten på ovnen til 70% respektive 55% for en enkelt ovn og 90% respektive 80% for en dobbelt ovn. Ovnen kan styres sentralt og er slavekoblingsklar. IP44 med ekstrautstyr (KDNIP sprutbeskyttelse) eller støpsel. IP21 hvis den medfølgende koblingsboksen blir brukt.