LVI Produkter - Yali P 1000W Høy Koblingsboks HxL=50X105Cm Oljefylt Panelovn - FE4110501051ASK0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsretning - Horisontal
Antall ribber - 1
Frontmateriale - Stål
Varmeelementmateriale - Stål
Oppvarmingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438257711372
Elnummer
5408291
Leverandørens varenummer
FE4110501051ASK0
Typebeskrivelse
5408291
Monteringsretning:
Horisontal
Antall ribber:
1
Frontmateriale:
Stål
Varmeelementmateriale:
Stål
Oppvarmingseffekt:
1000 W
Antall bryterposisjoner:
3
Vekt:
23 kg
Med dekorativ finish:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Effektstyring:
Elektronisk
Farge:
Hvit
Bredde:
1050 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
95 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
Ja
Digital visning:
Ja
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
Ja
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
Ja
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kan styres via APP (application):
Ja
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):
2


