Lyra - TUSJ PERMANENT MARKER L SORT SPRIT TUSJ LARGE 1-3MM - Permanent marker L, sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Filtpenn
Farge - Svart
Spissform - Rund spiss
Vannfast - Ja
Type internettforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4004675006370
Elnummer
8817564
Leverandørens varenummer
Permanent marker L, sort
Typebeskrivelse
Permanent Marker L
Modell / utførelse:
Filtpenn
Farge:
Svart
Spissform:
Rund spiss
Vannfast:
Ja
Type internettforbindelse:
Ja
Sprit tusj Sort


