Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Macab - App kabel 1,5m - 386201

KopierKopier
Macab - App kabel 1,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Andre

  • Tilkobling 2 - Andre

  • Lengde - 1,5 m

  • Kontakttilkobling systemavhengig - Ja

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321411002500

Elnummer

1005834

Leverandørens varenummer

386201

Typebeskrivelse

1005834

Tilkobling 1:

Andre

Tilkobling 2:

Andre

Lengde:

1,5 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

Ja

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning:

0...0 V

Farge på ytre kappe:

Hvit

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

nei

Med snorbryter:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5 mm

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

App ledning