Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Macab - GMM-8T,8dB multim,galv skillt - 3211380

KopierKopier
Macab - GMM-8T,8dB multim,galv skillt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Antennekontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 8,5 dB

  • Antall uttak - 3

  • Avdekning - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321411026018

Elnummer

6513501

Leverandørens varenummer

3211380

Typebeskrivelse

6513501

Modell / utførelse:

Antennekontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Utgangsdemping ved 860 MHz:

8,5 dB

Antall uttak:

3

Avdekning:

Uten

Egnet for kabelmodem:

Ja

TV frekvensbånd:

5...1000 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Multimedia kontakt galvanisk skille 8dB