Macab - Kompr for RG-11, Brun, PCT - 4324222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Modell / utførelse - Stikkontakt/stikkontakt
Type kontakt - F
Impedans - 75 Ohm
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411025103
Elnummer
6513576
Leverandørens varenummer
4324222
Typebeskrivelse
F-Kompr for RG 11
Konstruktionstype:
Rett
Modell / utførelse:
Stikkontakt/stikkontakt
Type kontakt:
F
Impedans:
75 Ohm
Type feste:
Andre
Brukes på RG 11, verktøy 6510113 avmantling 6510110-06


