Macab - Mønemast 1,5m - 5211401

KopierKopier
Macab - Mønemast 1,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Leddmast

  • Lengde - 1,5 m

  • Diameter - 32 mm

  • Veggtykkelse - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321411011540

Elnummer

6513093

Leverandørens varenummer

5211401

Typebeskrivelse

6513093

Modell / utførelse:

Leddmast

Lengde:

1,5 m

Diameter:

32 mm

Veggtykkelse:

1,5 mm

Gavelfäste 150/85, 1,5 m rör med 85 cm gavelfäste komplett