Macab - MULTIMEDIA KONTAKT MM8 8DB 5-900 MHZ - 3211378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utgangsdemping ved 860 MHz - 8,5 dB
Antall uttak - 1
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 3,5 dB
Egnet for fjernstrømforsyning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411025752
Elnummer
6513510
Leverandørens varenummer
3211378
Typebeskrivelse
6513510
Utgangsdemping ved 860 MHz:
8,5 dB
Antall uttak:
1
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
3,5 dB
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Multimedia kontakt