Macab - Optisk fiber Kabel 30m - 2551417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 1
Rørtype - Massiv leder
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Antall fibre per rør - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411029033
Elnummer
6513054
Leverandørens varenummer
2551417
Typebeskrivelse
6513054
Antall fibre:
1
Rørtype:
Massiv leder
Fibertype:
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Farge på ytre kappe:
Grå
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
nei
Kabel geometri:
Rund
Ytterdiameter omtrentlig:
2,95 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
30 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei