Macab - VF-38, veggfeste 38 cm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggfeste
Diameter mastrør - 38...38 mm
Avstand basert på - Vegg
Avstand - 28 cm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411021174
Elnummer
6513094
Leverandørens varenummer
5222117
Typebeskrivelse
6513094
Modell / utførelse
Veggfeste
Diameter mastrør
38...38 mm
Avstand basert på
Vegg
Avstand
28 cm
Materiale
Stål
Veggfeste for antenner