Maico Italia S.p.A - AXC 100B 4 RADIALVIFTE Ø100MM KANALVIFTE U/FESTEBRAK.492704 - AXC 100 B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 200 mm
Høyde - 245 mm
Bredde - 245 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8016510003709
Elnummer
4927032
Leverandørens varenummer
AXC 100 B
Typebeskrivelse
Kanalvifte sirkulær
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
200 mm
Høyde:
245 mm
Bredde:
245 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
215 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Kanalvifte for Ø100mm kanal, 260 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 50W, IP44, kl. I, m/kulelager for varig drift i alle montasjestillinger


